6721810 VDE 8132 AB-200 - ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 200 MM
Alicate VDE plano-redondo con aislamiento por inmersión 200mm
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 8132 AB-200
Rubix:798178889000
fabricante:6721810
EAN:4010886672181





Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de corte | 3.2 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 6721810 VDE 8132 AB-200 - ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION 200 MM
Mordazas planas-redondas, largas, superficies de agarre inclinadas, dentadas, puntas inclinadas 45°, para tareas de agarre en lugares de difícil acceso, bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza de corte 61 - 63 HRC, acero de temple especial GEDORE, forjado en matriz, templado en aceite y revenido, mangos VDE aislados hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento por inmersión: aislamiento Check-Tool de doble capa
• Longitud 200 mm, • Probado unidad por unidad, • Mordazas planas-redondas, largas y anguladas, • Superficies de agarre dentadas, • Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza de corte 61 - 63 HRC
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de corte | 3.2 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero templado y revenido (acero especialmente templado y revenido gedore), superficie cromada |
| Longitud del pitorro | 70.5 mm |
| Peso | 252 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días