187A.18VE ALICANTE UNIVERSAL 1000V-180MM.
187A.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios
Ver información técnicaReferencias
Facom:187A.18VE
Rubix:798720003000
EAN:3662424099564




Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 23 mm |
| Longitud | 180 mm |
Detalles de producto : 187A.18VE ALICANTE UNIVERSAL 1000V-180MM.
• Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Las superficies de prensión de tubos / cables ovalados y engatillados se combinan con unos filos de corte de gran calidad.• Los filos de corte concebidos para cortar de forma limpia cualquier tipo de cable: cables blandos y materiales modernos, hasta cuerda de piano: - 187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm² - 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²• Una ventaja mecánica elevada gracias a una reducción de la geometría de los bordes y los filos de corte.• Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por inducción.• Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de:- Muelle de recuperación positivo.- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)• Acabado barnizado para evitar la oxidación.
187.VE - ALICATES UNIVERSALES - AISLADOS 1.000 VOLTIOS (1) | 187A.18VE
Cualidades
• Mayor seguridad: cada alicate probado individualmente a 10.000 V, aislamiento fiable hasta 1.000 V
• Excelente rendimiento de corte: filos de corte afilados que cortan sin esfuerzo todo tipo de alambres, incluido el alambre de piano
• Durabilidad superior: construcción en acero al carbono endurecido por inducción para una vida útil más larga
• Agarre óptimo: mangos ergonómicos bimateriales, resistentes a productos químicos
• Excelente rendimiento de corte: filos de corte afilados que cortan sin esfuerzo todo tipo de alambres, incluido el alambre de piano
• Durabilidad superior: construcción en acero al carbono endurecido por inducción para una vida útil más larga
• Agarre óptimo: mangos ergonómicos bimateriales, resistentes a productos químicos
Aplicaciones
Los alicates combinados 187A.VE son ideales para electricistas, técnicos de mantenimiento industrial y profesionales de la industria automotriz que trabajan en instalaciones en tensión. Son perfectamente adecuados para entornos donde la seguridad eléctrica es esencial. Gracias a su construcción robusta, también pueden utilizarse en el taller, en la obra o para mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente para cortar alambres duros, flexibles o especiales y para manipular todo tipo de cables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de corte | 23 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 36 mm |
| Peso | 225 g |
| 10 mm | |
| 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,29 € Sin IVA
/ unidad
39,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días