1177BM-ALICATES SEMIRRED.LARGA-LISA BIM
Alicates bocas semiredondas caña larga y lisa para electronica mango bimaterial
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1177BM
Rubix:798171217000
fabricante:011770101
EAN:8014230513263


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 38 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 1177BM-ALICATES SEMIRRED.LARGA-LISA BIM
Alicates bocas semiredondas caña larga y lisa para electronica mango bimaterial
Cualidades
Alicates bocas semiredondas caña larga y lisa para electronica mango bimaterial
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Capacidad de corte | 38 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Material | mangos bimateriales |
| Longitud del pitorro | 38 mm |
| Peso | 96 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h