Referencias
Beta Tools:1162MQ 160
Rubix:798171201000
fabricante:011620096
EAN:8014230422503


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 56 mm |
| Longitud | 168 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1162MQ 160-ALICATES PLANAS LARGAS-RECTAS
Alicates de bocas planas muy largas y rectas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 56 mm |
| Longitud | 168 mm |
| Material | acero |
| Longitud del pitorro | 56 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días