Referencias
Milwaukee:L4 FL-301
Rubix:798986567000
fabricante:4933479763
EAN:4058546375577

Documentos
Detalles de producto : LINTERNA L4 445L L4FL-301
Compact TRUEVIEW™ USB rechargeable pocket flood light with up to 445 Lumens. Can be mounted with double magnet and clipped on pockets. IP54 rating, light is protected from dust and splashing water. Impact and chemical resistant lens. Max. run-time 11 hours on a full charge. Weight with battery 0,2 kg. Supplied with a 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and a micro-USB braided charging cable with metal ends.
Cualidades
-445 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW
Puede montarse con doble imán y engancharse en los bolsillos
Tamaño compacto que permite guardarla fácilmente en el bolsillo
Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua
Lente resistente a los golpes y a los productos químicos
El indicador de carga permite una rápida comprobación de la carga de la batería REDLITHIUM USB
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM USB internamente con un cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Cable micro-USB trenzado resistente al trabajo con extremos metálicos
Incluye cable USB
Puede montarse con doble imán y engancharse en los bolsillos
Tamaño compacto que permite guardarla fácilmente en el bolsillo
Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua
Lente resistente a los golpes y a los productos químicos
El indicador de carga permite una rápida comprobación de la carga de la batería REDLITHIUM USB
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM USB internamente con un cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Cable micro-USB trenzado resistente al trabajo con extremos metálicos
Incluye cable USB
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 445 lm |
|---|---|
| Tensión | 4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,90 € Sin IVA
/ unidad
97,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
