Referencias
Led Lenser:503146
Rubix:799313816000
fabricante:503146
EAN:4058205038195
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA P6R 1200 L RECARGABLE
Potencia polivalente, siempre a mano
Desde paseos por el bosque hasta pequeñas tareas en el hogar o para uso de emergencia en el coche, la P6R está lista para todo. Su haz potente y su enfoque Spot/Flood permiten iluminar tanto de cerca como de lejos con facilidad, mientras que el control mediante un solo botón simplifica su uso. Fabricada con un 75% de aluminio reciclado, es robusta, fiable y más sostenible. Cuenta con una garantía de 7 años con registro para una tranquilidad total.
Recargable. Fiable. Lista cuando la necesite.
Desde paseos por el bosque hasta pequeñas tareas en el hogar o para uso de emergencia en el coche, la P6R está lista para todo. Su haz potente y su enfoque Spot/Flood permiten iluminar tanto de cerca como de lejos con facilidad, mientras que el control mediante un solo botón simplifica su uso. Fabricada con un 75% de aluminio reciclado, es robusta, fiable y más sostenible. Cuenta con una garantía de 7 años con registro para una tranquilidad total.
Recargable. Fiable. Lista cuando la necesite.
Cualidades
- Linterna recargable con función de enfoque (Advanced Focus System) para una iluminación profesional y precisa
- Control intuitivo mediante un solo botón, ideal para su uso en entornos de ritmo intenso o bajo presión
- Duradera: utiliza un 75% de aluminio reciclado y cuenta con una garantía de 7 años con registro
- Recargable vía USB-C (cable de carga no incluido) para mayor comodidad en desplazamientos
- Resistencia a los elementos: alta estanqueidad al agua y al polvo (IP68) para un rendimiento fiable en condiciones difíciles
- Control intuitivo mediante un solo botón, ideal para su uso en entornos de ritmo intenso o bajo presión
- Duradera: utiliza un 75% de aluminio reciclado y cuenta con una garantía de 7 años con registro
- Recargable vía USB-C (cable de carga no incluido) para mayor comodidad en desplazamientos
- Resistencia a los elementos: alta estanqueidad al agua y al polvo (IP68) para un rendimiento fiable en condiciones difíciles
Aplicaciones
Ideal para los intervinientes de emergencia y los técnicos móviles que necesitan una linterna recargable fiable para situaciones críticas. Adecuada para equipos de construcción y servicios públicos que trabajan en exteriores en condiciones adversas, gracias a su durabilidad con clasificación IP68. Valorada por el personal de seguridad para patrullas e inspecciones, con manejo con una sola mano y control de haz ajustable.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 1200 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,90 € Sin IVA
/ unidad
120,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días