Referencias
Beta Tools:1674A 300
Rubix:798165261000
fabricante:016740130
EAN:8014230463674

Documentos
Detalles de producto : 1674A 300-ESCUADRAS DE CARPINTEROS
Escuadras de carpinteros hoja de acero base de aluminio
Escuadras de carpinteros hoja de acero base de aluminio
Cualidades
Escuadras de carpinteros hoja de acero base de aluminio
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 265,5 g |
| Tipo | escuadras |
| Material | acero aluminio |
| Longitud de derivación | 169 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
