Referencias
Beta Tools:1666A 300
Rubix:798171797000
fabricante:016660130
EAN:8014230085340

Documentos
Detalles de producto : 1666A 300-ESCUADRAS DE SOMBRERO DE ACERO
Escuadras de sombrero de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x245x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1950 g |
| Tipo | cuadrado de precisión con reborde |
| Precisión | din 875/0 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud de derivación | 200 mm |
| Tamaño | 300 x 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,35 € Sin IVA
/ unidad
340,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
