ESCUADRA PRECISION INOX C/TACON 200X130 MM GRADO 2

Escuadras PRECISIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:892299
Rubix:799046879000
EAN:3660338448805
brand logo

Resumen técnico

Tipocuadrado con reborde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESCUADRA PRECISION INOX C/TACON 200X130 MM GRADO 2


Normas: DIN 875/2
ESCUADRA PRECISION TACON 150x100 MM GRADO 2

Cualidades

Con reborde

Aplicaciones

Cuadrado de precisión
Calidad 2
Acero inoxidable
Mecanizado fino
Para maquinaria estándar

Información técnica


Atributos
Tipocuadrado con reborde
Precisióncalidad 2
Materialacero inoxidable
Longitud de derivación30 mm
43,39 Sin IVA
/ unidad
52,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días