Referencias
Beta Tools:1666A 100
Rubix:798171793000
fabricante:016660110
EAN:8014230085302

Documentos
Detalles de producto : 1666A 100-ESCUADRAS DE SOMBRERO DE ACERO
Escuadras de sombrero de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x113x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193 g |
| Tipo | cuadrado de precisión con reborde |
| Precisión | din 875/0 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud de derivación | 70 mm |
| Tamaño | 100 x 70 x 20,0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,93 € Sin IVA
/ unidad
113,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
