DELA.1257.08 ESCUADRA

DELA.1257 - Escuadras simples con alas - Clase II

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:DELA.1257.08
Rubix:798528610000
EAN:3170332150524
brand logo

Resumen técnico

Tipocuadrados simples con base - clase ii
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DELA.1257.08 ESCUADRA


• Alas postizas atornilladas. • Apoyo perfecto talón y superficie.
ESCUADRA SIMPLE CON ALAS

Cualidades

cuadrado simple con base
clase ii
longitud (mm): 250
altura (mm): 165
ancho (mm): 30
peso (g): 850
espesor (mm): 7
base atornillada. soporte perfecto para el talón y la cara. normas: nf e 11103, din 875

Información técnica


Atributos
Peso neto1804 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)370x245x45 mm
Peso con embalaje1992 g
Tipocuadrados simples con base - clase ii
52,20 € Sin IVA
/ unidad
63,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días