INSTRUMENTO MEDICION ANGULO WITRON 60 60CM

Goniómetro

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:57075301
Rubix:799295328000
fabricante:57075301
brand logo

Resumen técnico

Tipoinstrumento medicion angulo witron 60 60cm

Detalles de producto : INSTRUMENTO MEDICION ANGULO WITRON 60 60CM


Goniómetro digital WITRON

Características: Perfil tubular de aluminio, con revestimiento de plástico. Pantalla digital con cifras grandes para facilitar la lectura de los valores de medición, con iluminación. 1 nivel de burbuja horizontal y otro vertical. Precisión de medición ± 0,1°.

Funciones: Desconexión automática, la función Hold guarda los valores medidos, transferencia rápida incluso en lugares con mala visibilidad.

Aplicación: Para transferir y medir ángulos con sencillez, incluso en puntos de difícil acceso.
Goniómetro WITRON 6060cm Sola
Goniómetro digital WITRON. Construcción: perfil tubular de aluminio recubierto de plástico. Pantalla digital con dígitos grandes para facilitar la lectura de los valores medidos; iluminación activable. Una burbuja de nivel horizontal y otra vertical. Precisión de medición ±0,1°. Funciones: apagado automático, función Hold que almacena el valor medido - permite una transferencia rápida incluso en lugares de difícil visualización. Aplicación: para transferir y medir ángulos con facilidad, también en lugares de difícil acceso.

Información técnica


Atributos
Tipoinstrumento medicion angulo witron 60 60cm
724,84 € Sin IVA
/ unidad
877,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días