Referencias
Beta Tools:1666 100
Rubix:798544708000
fabricante:016660210
EAN:8014230754048

Documentos
Detalles de producto : 1666 100-ESCUADRAS LISAS ACERO RECTIFIC.
Escuadras lisas de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Cualidades
Escuadras lisas de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 195 g |
| Tipo | escuadra de precisión |
| Precisión | din875/0 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud de derivación | 70 mm |
| Tamaño | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
