Referencias
Beta Tools:1666A 150
Rubix:798171794000
fabricante:016660115
EAN:8014230085319

Documentos
Detalles de producto : 1666A 150-ESCUADRAS DE SOMBRERO DE ACERO
Escuadras de sombrero de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x160x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 562,1 g |
| Tipo | cuadrado de precisión con reborde |
| Precisión | din 875/0 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud de derivación | 100 mm |
| Tamaño | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,08 € Sin IVA
/ unidad
153,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
