Referencias
Beta Tools:1674A 400
Rubix:798165262000
fabricante:016740140
EAN:8014230463681

Documentos
Detalles de producto : 1674A 400-ESCUADRAS DE CARPINTEROS
Escuadras de carpinteros hoja de acero base de aluminio
Cualidades
Escuadras de carpinteros hoja de acero base de aluminio
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x223x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 343 g |
| Tipo | escuadra de carpintero (escala métrica doble) |
| Precisión | 1 mm |
| Material | acero inoxidable (hoja) y aluminio (base) |
| Longitud de derivación | 214 mm |
| Tamaño | 400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
