ESCUADRAS CARPINTERO 140X250MM 1-45-685

Escuadra Carpintero 140x250mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-45-685
Rubix:798585266000
EAN:3253561456855
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ESCUADRAS CARPINTERO 140X250MM 1-45-685


Descripción Escuadra angular (45°). Talón de perfil de aluminio. Lámina de acero inoxidable grabada (procedimiento GRAVEMAT) Graduación en mm en ambos lados Stock biselado para que establezca tanto el 90 ° y 45 ° ángulos Aluminio extruido que está triplemente remachado a la hoja para conseguir fuerza y precisión Foto de alta visibilidad grabado hoja de acero inoxidable graduada grabada con hueco profundo (Procedimiento GRAVEMAT)
Escuadra Carpintero 140x250mm

Cualidades

Graduación en mm en ambos lados Stock biselado para que establezca tanto el 90 ° y 45 ° ángulos Aluminio extruido que está triplemente remachado a la hoja para conseguir fuerza y precisión Foto de alta visibilidad grabado hoja de acero inoxidable graduada grabada con hueco profundo (Procedimiento GRAVEMAT)

Aplicaciones

La escuadra de carpintero Stanley, también denominada Try Square, se utiliza para marcar, comprobar ángulos y verificar la perpendicularidad en piezas de madera, tableros o perfiles. En el acabado interior se emplea al cortar, montar y alinear marcos, cercos o elementos de mobiliario. En la carpintería de armar resulta adecuada para trabajos de marcado en vigas y piezas con gran espesor de material. También encuentra aplicación en la fabricación de muebles, el acabado interior y la colocación de parquet, donde la precisión milimétrica es imprescindible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)16x140x250 mm
Peso con embalaje200 g
Tipo1-45-685
Precisiónmm
19,41 € Sin IVA
/ unidad
23,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días