Referencias
Facom:1262H.150
Rubix:798530385000
EAN:3148517724655



Detalles de producto : 1262H.150 MAZO 1500G
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MAZO MODELO ALEMAN ADF 1500G
Cualidades
Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1657 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x108x45 mm |
| Peso con embalaje | 1672 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 45 mm |
| Longitud | 254 mm |
| Peso | 1500 g |
| Diámetro | 45 mm |
| Forma | cuadrado |
| Mango | hickory |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € Sin IVA
/ unidad
40,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días