MARTILLO BOLA 300 LARGO 202H.1/2
200H - Martillos de mecánico de bola
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:202H.1/2
Rubix:798501280000
EAN:3148517524309




Documentos
Detalles de producto : MARTILLO BOLA 300 LARGO 202H.1/2
• Mango Hickory acoplamiento de «alta seguridad», cuña de acero.
MARTILLO MECANICO BOLA 1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 329 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 300x85x20 mm |
| Peso con embalaje | 329 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 26 mm |
| Longitud | 297 mm |
| Peso | 280 g |
| Diámetro | 26 mm |
| Mango | hickory 'alta seguridad' |
| Longitud de cabezal | 84 mm |
| Material | steel (head);hickory wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,93 € Sin IVA
/ unidad
43,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días