Referencias
Beta Tools:1370FT 60
Rubix:798168428000
fabricante:013700560
EAN:8014230569079

Documentos
Detalles de producto : 1370FT 60-MARTILLOS MECANICO EN FIBRA
Martillos de mecánico, mangos en fibra
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x160x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2770 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 60 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 2770 g |
| Longitud de cabezal | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,50 € Sin IVA
/ unidad
72,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
