Referencias
Gedore:9 E-3
Rubix:798175285000
fabricante:8612000
EAN:4010883861205

Detalles de producto : 8612000 9 E-3 - MARTILLO DE FRAGUA 3 KG, 600 MM
Sledge hammer 3 kg, 600 mm Forged hammer head DIN 1042 With ash (E 9 E) or hickory handle (E 9 H) DIN 5112
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 3.33 g |
| Mango | hickory handle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,18 € Sin IVA
/ unidad
67,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
