8586250 4 E-200 - MARTILLO DE MONTADOR, 200 G
Engineers hammer 4E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:4 E-200
Rubix:798176449000
fabricante:8586250
EAN:4010883858625

Documentos
Detalles de producto : 8586250 4 E-200 - MARTILLO DE MONTADOR, 200 G
Engineers' hammer, 200 g Forged hammer head DIN 1041 With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111
Cualidades
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 275 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | ash wood |
| Material | forged (head);ash wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días