MARTILLO BOLA 325 LARGO 202H.1
200H - Martillos de mecánico de bola
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:202H.1
Rubix:798303085000
EAN:3148517524484




Documentos
Detalles de producto : MARTILLO BOLA 325 LARGO 202H.1
• Mango Hickory acoplamiento de «alta seguridad», cuña de acero.
MARTILLO MECANICO BOLA 1P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 554 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 323x102x29 mm |
| Peso con embalaje | 554 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 322 mm |
| Peso | 430 g |
| Diámetro | 31 mm |
| Mango | hickory 'alta seguridad' |
| Longitud de cabezal | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,22 € Sin IVA
/ unidad
48,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días