8728570 248 H-100 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 100 MM
Recoilless Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:248 H-100
Rubix:798178295000
fabricante:8728570
EAN:4010883872850

Documentos
Detalles de producto : 8728570 248 H-100 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 100 MM
Recoilless hammer d 100 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | hickory |
| Material | polyamide (heads);hickory (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,40 € Sin IVA
/ unidad
361,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días