Referencias
Beta Tools:1377 340
Rubix:798164553000
fabricante:013770134
EAN:8014230469812

Documentos
Detalles de producto : 1377 340-MARTILLOS PARA CALDEREROS
Martillos de cabeza redonda y boca esférica para caldereros y hojalateros mango en madera
Cualidades
Martillos de bola para calafateo y hojalateros con mango de madera
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 422 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 27x23 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 422 g |
| Diámetro | 27 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
