Referencias
Beta Tools:1376XT 250
Rubix:798171542000
fabricante:013760525
EAN:8014230353173

Documentos
Detalles de producto : 1376XT 250-MARTILLO CARPINTEROS PLASTICO
Martillos de cabeza cuadrada y boca sacaclavos con sede portaclavos e imán para carpinteros mango en material plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 560x140x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Peso | 700 g |
| Longitud de cabezal | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
