Referencias
Beta Tools:1370T 800
Rubix:798170255000
fabricante:013700680
EAN:8014230353128

Documentos
Detalles de producto : 1370T 800-MARTILLO MECANICO MANGO FIBRA
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Cualidades
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1016,75 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 33 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1016.75 g |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
