ALICATE DE MONTAJE PARA ELECTRONICA 35 22 115

Alicates para electrónica ESD

Ver información técnica
Referencias
Knipex:35 22 115
Rubix:798976140000
EAN:4003773035114
brand logo
Resumen técnico
Longitud del pitorro22.5 mm
Longitud115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE MONTAJE PARA ELECTRONICA 35 22 115


Alicate ESD de presión para electrónica

Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Articulación machihembrada precisa. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x68x46 mm
Longitud del pitorro22.5 mm
Longitud115 mm
Peso73 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,86 Sin IVA
/ unidad
55,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días