Referencias
Beta Tools:1162 200
Rubix:798168323000
fabricante:011620010
EAN:8014230435244


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 86 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1162 200-ALICATES PLANAS RECTAS LARGAS
Alicates de bocas planas rectas muy largas y granuladas, cromados, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Cualidades
alicates de bocas planas rectas largas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 162,2 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 86 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 86 mm |
| Peso | 162.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días