189.17AVSE ALICATES BOCAS REDONDAS AISLADOS

Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios serie VE

Ver información técnica
Referencias
Facom:189.17AVSE
Rubix:798530282000
EAN:3148511436561
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro45 mm
Longitud170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 189.17AVSE ALICATES BOCAS REDONDAS AISLADOS


• Modelo con bocas largas, afiladas, estriadas para engatillar todo tipo de cables. • Aislamiento con código color "seguridad". • Presentación: cabeza bruñida.
ALICATE BOCAS REDONDAS AISLADO

Información técnica


Atributos
Peso neto188 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)168x65x32 mm
Peso con embalaje188 g
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro45 mm
Longitud170 mm
Diámetro60 mm
Peso175 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,32 Sin IVA
/ unidad
86,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días