Referencias
Beta Tools:1162BM 200
Rubix:798171200000
fabricante:011620040
EAN:8014230422497


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 86 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1162BM 200-ALICATES PLANAS RECTAS LARGAS
Alicates de bocas planas rectas muy largas y granuladas, cromados, mangos en bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 199 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 86 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 86 mm |
| Peso | 199 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h