Referencias
Facom:431.LE
Rubix:798530734000
EAN:3148511759875




Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Longitud | 135 mm |
Detalles de producto : 431.LE ALICATES ELECTRONICOS
• Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descargas electrostáticas (ESD).
• Ensamble estrecho para trabajos de gran precisión.
Peso: 75 g.
ALICATE BOCAS PLANO LARGO ESD
Cualidades
•Protection of electronic components against electrostatic discharge (ESD)
Narrow joint for very precise work
Narrow joint for very precise work
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 175x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 79 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Diámetro | 1 mm |
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,25 € Sin IVA
/ unidad
71,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días