6719240 8132-160 JC - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 160 MM

Alicate para teléfono dentado derecho 8132

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8132-160 JC
Rubix:798178051000
fabricante:6719240
EAN:4010886671924
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6719240 8132-160 JC - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 160 MM


Alicates para teléfono 160 mm Mango 2C Según DIN ISO 5745 Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas Para sujetar, agarrar, doblar y cortar Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Información técnica


Atributos
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Peso166 g
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h