Referencias
Beta Tools:1033 140X13
Rubix:798234014000
fabricante:010330014
EAN:8014230659657

Documentos
Detalles de producto : 1033 140X13-ALICATES RECTAS Y ACODADAS
Alicates para retenes interiores de bocas rectas y acodadas a 45° mangos PVC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 27 mm |
| Peso | 110 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
