ALICATE BOCA SEMIRRED, VDE 200 MM C/OJAL SEG

Snipe nose side cutting pliers

Ver información técnica

Referencias

Knipex:26 26 200 T
Rubix:799298446000
EAN:4003773081456
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIRRED, VDE 200 MM C/OJAL SEG


Alicate de boca semirredonda VDE con ojal de fijación

Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza cromada, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

Aplicación: Para trabajos de agarre, curvar y corte bajo tensiones de hasta 1000 voltios en mecánica de precisión.
Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión Alicate con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)203x55x27 mm
Peso neto215 g
Forma de la puntaplano
Longitud200 mm
Peso215 g
65,20 € Sin IVA
/ unidad
78,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días