Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 93,00 110,00 13,00 902
Rubix:093110134038
fabricante:40411733


Resumen técnico
| Diámetro interior | 93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 93 110 13 40411733
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,34 € Sin IVA
/ unidad
116,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días