Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49439933
Rubix:799071037000
fabricante:PPS1 14,0X 24,0X 5,0 595

Documentos
Detalles de producto : PPS1 14,0X 24,0X 5,0 595
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,34 € Sin IVA
/ unidad
77,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
