Referencias
Dichtomatik:W 28 x 52 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix:799075603000
fabricante:22502

Detalles de producto : WAS NIF 28,0X 52,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
