Referencias
Dichtomatik:67193282
Rubix:799071972000
fabricante:67193282

Detalles de producto : WA NIF 35,0X 55,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
