Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411515
Rubix:035047102038
fabricante:40411515


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 35 47 10 40411515
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días