VXA3134-02F-B

VXA31/32 Unidad simple, válvula solenoide de 3 vías accionada por aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXA3134-02F-B
Rubix:799251086000
fabricante:00502661
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipoválvula de 3 vías de accionamiento neumático directo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXA3134-02F-B


Accionada directamente por aire, la serie de válvulas VXA de 2 y 3 vías puede utilizarse con una amplia variedad de fluidos. El colector (manifold) para la serie VXA21/22 está disponible en estilo SUP común o estilo SUP individual (para uso en vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene puerto individual. Las válvulas de ambas series pueden reemplazarse fácilmente sin cambiar la tubería existente.

Cualidades

Operada directamente por aire, válvula de 3 vías. La selección adecuada del material del cuerpo y del material de sellado permite la aplicación a una amplia variedad de fluidos. El estilo C.O. es fácil de usar; puede operarse como N.C. o N.O. Fácil de desmontar y volver a montar en poco tiempo. Compatible con fluidos de alta viscosidad (500cSt).

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipoválvula de 3 vías de accionamiento neumático directo
Materiallatón (conjunto del cuerpo); acero inoxidable; latón; nbr; poliacetal (conjunto de la válvula); poliacetal/nbr (conjunto del pistón); acero inoxidable (resorte del pistón); aluminio (tapa del piloto); nbr (junta tórica)
Serievxa31
Temperatura máx.40 °C
Temperatura mín.-5 °C
66,99 € Sin IVA
/ unidad
81,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días