Referencias
SMC:ASP530F-F03-10S
Rubix:753200065043
fabricante:ASP530F-F03-10S
EAN:3618035527347

Resumen técnico
| Tipo de racor | conector rápido (one-touch). |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal con válvula de retención pilotada (regulador de velocidad asp) con conector rápido (one-touch). |
Documentos
Detalles de producto : ASP530F-F03-10S
La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x55x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Tipo de racor | conector rápido (one-touch). |
| Tipo | limitador de caudal con válvula de retención pilotada (regulador de velocidad asp) con conector rápido (one-touch). |
| Material | pbt (cuerpo/mando) y latón (piezas de latón niqueladas químicamente); las juntas/elementos de estanqueidad están hechos de nbr/hnbr (según la designación de la pieza). |
| Flujo | 36000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | asp |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,22 € Sin IVA
/ unidad
63,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días