AS2301F-01-04SA

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-01-04SA
Rubix:799250774000
fabricante:AS2301F-01-04SA
EAN:3618035538671
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca r 1/8 (entrada) + conector rápido (one-touch) para tubo ø4
Tiporegulador de caudal neumático (control de velocidad) con conector rápido one-touch (push-lock), versión angular/universal – serie as
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-01-04SA


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca r 1/8 (entrada) + conector rápido (one-touch) para tubo ø4
Tiporegulador de caudal neumático (control de velocidad) con conector rápido one-touch (push-lock), versión angular/universal – serie as
Materialpbt y latón
Flujo13800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tamaño del puerto2
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días