AS1001FG-06

Regulador de velocidad Serie AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1001FG-06
Rubix:798132746000
fabricante:AS1001FG-06
EAN:3618035550444
AS*1FG, Speed Controller, In-line, One-touch Fitting, Stainless Steel

Resumen técnico

Tipo de racorrosca exterior g 1/8
Tiporegulador de velocidad

Documentos

Detalles de producto : AS1001FG-06


Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie «-FG» también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los reguladores de caudal estándar, como en alimentación y envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control al aumentar el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor instantáneo de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4 mm hasta 12 mm de DE.
AS*1FG, Regulador de caudal, En línea, Acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca exterior g 1/8
Tiporegulador de velocidad
11,06 € Sin IVA
/ unidad
13,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días