Referencias
SMC:AS4201FS-G04-16
Rubix:799250198000
fabricante:AS4201FS-G04-16

Documentos
Detalles de producto : AS4201FS-G04-16
El uso de los reguladores de caudal de SMC con racores integrados reduce los tiempos de instalación, la altura de montaje y permite diseñar máquinas más compactas. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede girar, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 en pulg. (NPT) y en mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3.2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (en pulg.), en versión angular o recta (mayor flexibilidad) y ajuste en la admisión o en el escape, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de los tubos aplicables: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca g (g 1/2) |
|---|---|
| Tipo | as4201fs-g04-16 |
| Material | pbt (housing a) / brass (chemically nickel-plated, housing b) |
| Flujo | 90000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,22 € Sin IVA
/ unidad
37,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días