Referencias
SMC:ASP630F-F04-10S
Rubix:751609598043
fabricante:ASP630F-F04-10S
EAN:3618035527231

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor enchufable (one-touch/enchufe rápido) + conexión roscada (lado del cilindro r 1/2, puerto piloto g 1/4) |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal con válvula de retención pilotada (regulador de velocidad) |
Documentos
Detalles de producto : ASP630F-F04-10S
La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x69x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 217 g |
| Tipo de racor | racor enchufable (one-touch/enchufe rápido) + conexión roscada (lado del cilindro r 1/2, puerto piloto g 1/4) |
| Tipo | limitador de caudal con válvula de retención pilotada (regulador de velocidad) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,97 € Sin IVA
/ unidad
85,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días