REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE CIL. MACHO 10-1/8 G

Regulador de caudal escape cil. macho

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:858699
Rubix:798941926000
EAN:3660338137693
FLOW REGULATOR MALE (FLOW OUT) Exterior tube diameter mm 10
Resumen técnico
Tiporegulador de caudal escape cil. macho 10-1/8 g

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE CIL. MACHO 10-1/8 G


Presión: 15 bares
Temperatura uso de -20 a +80 °C
Roscado gas cilíndrico G. Vacío industrial: -100 Kpa
REGULADOR de CAUDAL ESCAPE CIL. macho 10-1/8 G

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal escape cil. macho 10-1/8 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,33 Sin IVA
/ unidad
36,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días