AS3211F-03-10S

Racor limitador de caudal AS3211F-03-10S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3211F-03-10S
Rubix:751600817043
EAN:3618030600670
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoas-a

Documentos

Detalles de producto : AS3211F-03-10S


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de conexión instantánea minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como regulación a la entrada y a la salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoas-a
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días