Referencias
SMC:AS4201FS-G04-10
Rubix:799250783000
Documentos
Detalles de producto : AS4201FS-G04-10
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en inch (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (inch), y con estilos opcionales codo y universal (mayor flexibilidad) y en configuraciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | g |
|---|---|
| Tipo | codo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días