Referencias
Festo:VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix:798199379000
fabricante:536806
EAN:4052568171940

Resumen técnico
| Material | nbr, pom, pc, pe, latón pa cromado y niquelado, aleación de aluminio forjado, latón niquelado |
|---|
Documentos
Detalles de producto : VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Generador de vacío VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P Con vacuostato integrado. Estándar, gran caudal de aspiración, anchura 18 mm, forma en T con conector enchufable y silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=0,95 mm, Dimensión de la rejilla=16 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Caudal de aspiración alto, * Estándar)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,89 g |
|---|---|
| Material | nbr, pom, pc, pe, latón pa cromado y niquelado, aleación de aluminio forjado, latón niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,23 € Sin IVA
/ unidad
184,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días