Referencias
Festo:ESS-40-BT-M6
Rubix:798201868000
fabricante:525989
EAN:4052568083205

Documentos
Detalles de producto : ESS-40-BT-M6
Ventosa completa ESS-40-BT-M6 fácilmente intercambiable, Compensador de altura para soporte de ventosa=9 mm, Radio mín. de la pieza=35 mm, Tamaño nominal=2,5 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=9,8 cm3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,2 g |
|---|---|
| Material | elastómero de poliuretano de alto rendimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días